Hydrangea
Hydrangeaの 懐中電灯・ライト
Hydrangeaの ハンディタイプライト
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52518796
品番
UV-034NC385-01WDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)
約240
ケーブル長(m)
【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)
37×37×140
ピーク波長(nm)
385
使用電源
ACアダプター
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)
約20000で約80%の出力に低下
光出力(mW)
540
照射範囲
Φ50mm(照射面より40cm測定時)