UV-275NC365-01WDC ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518927 UV-275NC365-01WDC ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518927 UV-275NC365-01WDC ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518927 UV-275NC365-01WDC ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518927

ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52518927 品番 UV-275NC365-01WDC
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ピーク波長(nm)365 照射範囲Φ80mm(照射面より40cm測定時) 本体寸法(mm)37×37×140 質量(g)約240 使用電源ACアダプター ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF 光出力(mW)148 LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下 付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする