Hydrangea
Hydrangeaの 懐中電灯・ライト
Hydrangeaの ハンディタイプライト
ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52518997
品番
UV-275NC385-01WMO
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
付属品
ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
質量(g)
約240
ケーブル長(m)
【変換器】約1(スイッチ含む)
本体寸法(mm)
37×37×140
ピーク波長(nm)
385
使用電源
USB TYPE A(5V/500mA以上)
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)
約20000で約80%の出力に低下
光出力(mW)
350
照射範囲
Φ80mm(照射面より40cm測定時)