クラシカルレコードプレーヤー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【レコードプレーヤー部】モーター:DCモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブルスピード:33 1/3、45、78回転、カートリッジ:セラミック圧電方式、レコード針:サファイアレコード針、【USB/TF部】再生可能フォーマット:WAV/MP3音楽再生、録音形式:WAV形式録音(Phonoモードのみ)、録音サンプリング周波数:FMラジオ:32KHz、AUX-IN/Phono:48KHz、録音ビットレート:386Kbps 注文コード52519128 品番TE-1907BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても

付属品取扱説明書、EPアダプター、AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません) 仕様【レコードプレーヤー部】モーター:DCモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブルスピード:33 1/3、45、78回転、カートリッジ:セラミック圧電方式、レコード針:サファイアレコード針、【USB/TF部】再生可能フォーマット:WAV/MP3音楽再生、録音形式:WAV形式録音(Phonoモードのみ)、録音サンプリング周波数:FMラジオ:32KHz、AUX-IN/Phono:48KHz、録音ビットレート:386Kbps 質量(kg)3 ブラウン 電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC5(1A) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×125×260 スピーカー定格出力:5W×2 端子入力:AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、ACアダプター接続端子、USB/TFポート、出力:RCA端子(右:赤/左:白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ) Bluetoothバージョン:Ver4.2、対応プロファイル:A2DP、同時接続台数:1台 周波数帯域(FM)(MHz)76〜108

商品説明動画

CICONIA クラシカルレコードプレーヤー TE-1907 〜操作方法&よくあるご質問〜
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする