CICONIA
CICONIAの AV家電
CICONIAの オーディオ
CICONIAの スピーカー
サウンドテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519155
品番
STC-109BBT (ホワイトウッド) WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、
機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
色
ホワイト
質量(kg)
約3.5
電源(V)
5(3A)
出力
出力電力:3W×2(PMPO 88W)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約380×90
耐荷重(kg)
約2
周波数
50Hz〜20KHz
脚高(mm)
430
S/N比
70dB
充電時間(時間)
約5
スピーカー
3インチ/3Ω
バッテリー容量(mAh)
8800
端子
入力端子:AUX-IN、USB、DC-IN
Bluetooth
バージョン5.0
再生時間(時間)
約20
アンプタイプ
Class D