サウンドテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52519164 品番STC-109BBT (ダークウッド) BR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、
機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。

ダークウッド 質量(kg)約3.5 電源(V)5(3A) 出力出力電力:3W×2(PMPO 88W) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約380×90 耐荷重(kg)約2 周波数50Hz〜20KHz 脚高(mm)430 S/N比70dB 充電時間(時間)約5 スピーカー3インチ/3Ω バッテリー容量(mAh)8800 端子入力端子:AUX-IN、USB、DC-IN Bluetoothバージョン5.0 再生時間(時間)約20 アンプタイプClass D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする