カラオケミュージックマイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52519189 品番WMP-001GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこでもカラオケを楽しめる!

用途カラオケはもちろん、ホームパーティや新年会、忘年会での司会用のマイクとして、アウトドアでのイベントや花見、BBQでも大活躍 ゴールド 本体寸法(mm)約72×255×72 本体質量(g)約380 入力電圧(V)充電:DC5 連続使用時間(時間)約8以下 周波数帯域(MHz)音声:100Hz〜10000Hz 内蔵電池リチュームポリマー充電池 バッテリー容量(mAh)2200 音声出力3W+3W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする