帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 耐熱保護具
快適溶接作業服(プロテクター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
52519383
品番
TWW3-2L
参考基準価格(税別)
¥32,440
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コーネックス(R)の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ(R)の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
サイズ
2L
用途
溶接作業、炉前作業など
トラスコ品番
146-9095
材質
エクスファイア難燃レーヨン混
質量(g)
800
肩幅(cm)
58
耐熱温度(℃)
300以下
総丈(cm)
130
裾廻り(cm)
70