Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
23
光束(Lm)
1960
注文コード
52519435
品番
NNFW41835LE9/LDL40SN1925K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
仕様
【安定期出力型】定格出力型、【安定器補足】出力固定型
材質
【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)
長さ(mm)
1275
質量(kg)
3.4
取付
壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
高さ(mm)
130
材質(本体)
ステンレス
定格電圧(V)
100〜242
保護等級
IP23(防湿)
ランプ
別売
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
光束(Lm)
1960
出しろ(mm)
108
演色指数(Ra)
84
電源ユニット
内蔵
注意
※調光はできません。