DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の コンセント式センサーライト
LEDセンサーライト1灯式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519934
品番
DLA-7T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
照らす方向自由自在。
用途
常時点灯モードで投光器にもなる。
寸法(mm)
約80×160×135
質量(g)
約540
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約3
アズワン品番
64-3674-95
明るさ(Lm)
1000
灯数
1灯式
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10〜300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12