DLA-7T200 LEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進) 52519943 DLA-7T200 LEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進) 52519943

LEDセンサーライト2灯式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52519943 品番DLA-7T200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

照らす方向自由自在。

用途常時点灯モードで投光器にもなる。 寸法(mm)約160×160×135 質量(g)約625 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-96 明るさ(Lm)2000 灯数2灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】10〜300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:116
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする