DLA-7T300 LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) 52519959 DLA-7T300 LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) 52519959 DLA-7T300 LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) 52519959 DLA-7T300 LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) 52519959 DLA-7T300 LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) 52519959 DLA-7T300 LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) 52519959

LEDセンサーライト3灯式

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52519959 品番DLA-7T300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

照らす方向自由自在。

寸法(mm)約240×160×135 明るさ(Lm)3000 灯数3灯式 用途常時点灯モードで投光器にもなる。 付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書 質量(g)約775 電源(V)AC100 消費電力(W)27 電源コード(m)約3 設置方式クランプ/ねじ止め 設置場所屋外 アズワン品番64-3674-97 防水性防雨型 点灯時間【感知】10〜300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52519959
2024-07-19
用途:
屋外の防犯用

取り付けて約1年で点灯しなくなり、数日すると点滅するようになりました。
点滅設定があるのかと調べましたが、そのような設定はなく、単なる故障かと。
この程度と思って購入すればよいのかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52519959
2024-05-07
用途:
施設廻りの防犯灯
建設業・工事業

コストパフォーマンスが良く、とても明るく防犯に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
52519959
2023-02-18
用途:
自宅で入口の証明
スタジオ永井 様

感知能力が何年持つかが気になるところです。LEDは長持ちするでしょうが、感知するプラが何年持つかと思っています。今は問題はないです。

対象商品:
52519959
2022-09-06
用途:
通路の照明

夜間に集荷に来る配送業者のために取り付けました。
3灯で広角に照らせるのでいいです。

対象商品:
52519959
2021-07-21
用途:
車庫の照明に

同社の以前のLED3灯式のアームが折れたので入れ替えです。使ってみると、センサーの感度が高くなっているのと、1灯がLED1個からLED複数個になったので明るく感じます。アームが折れにくい構造ですし、投射角調整も無理がないようですので長く使えそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする