DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の ソーラー式センサーライト
LEDソーラーセンサーライト2灯式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519977
品番
DLS-7T200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
コンセント不要電気代0円
寸法(mm)
約163×153×137
明るさ(Lm)
600
灯数
2灯式
用途
可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
質量(g)
約415
電源
ソーラー
電源コード(m)
約3
アズワン品番
64-3674-99
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】5〜30秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12