DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の コンセント式センサーライト
スタンダードLEDセンサーライト1灯式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519995
品番
DLA-N4T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
夜間の照明・防犯対策に。
用途
玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
寸法(mm)
約72×97×168
質量(g)
約330
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約1.5
明るさ(Lm)
400
灯数
1灯式
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10〜300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12