DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
らくらくセンサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52520029
品番
DLB-N600B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途
ふわっとついてふわっと消える。
寸法(mm)
約95×80×95
質量(g)
約155
電源
電池式
使用電池
単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)
120
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10秒
センサー感知範囲
【水平】約110
感知距離(m)
【水平】約4