DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
引くだけ簡単LEDランタン磁石付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52520038
品番
DLB-001LTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
明るさ(Lm)
300
電源
電池式
LED
COB型
連続点灯時間(時間)
10
寸法(mm)
約85×85×130
質量(g)
約250
使用電池
単3アルカリ乾電池3本
用途
暗闇でも操作しやすいスライド式電源