DLB-002LTS 引くだけ簡単LEDランタン磁石付き DAISHIN(大進) 52520047 DLB-002LTS 引くだけ簡単LEDランタン磁石付き DAISHIN(大進) 52520047

引くだけ簡単LEDランタン磁石付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52520047 品番DLB-002LTS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置く・吊る・くっつける設置場所自由自在

明るさ(Lm)300 電源電池式 LEDCOB型 連続点灯時間(時間)10 寸法(mm)約85×85×130 質量(g)約250 使用電池単3アルカリ乾電池3本 用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする