機能FM/AMラジオ・防水・
付属品充電コード(USB A - USB micro-B)
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック
質量(g)約465
使用温度範囲(℃)-10〜55
消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195
保護等級IP62
連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約3
受信周波数AM:522kHz〜1629kHz、FM:76MHz〜108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式USB充電