※使用例

迷彩トラックシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52520817 品番 TS-10 ME-GREY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

迷彩柄では主流のグリーン色に加え、ブルー色・ピンク色・グレー色の計4色の品揃え

迷彩柄グレー 幅(m)1.79 長さ(m)2.12 適合車軽トラック 用途軽トラック荷台カバー 付属品ゴムバンド14本 材質(シート)ターポリン
注意
※トラックシート取り扱い上のご注意 ・付加荷重禁止 ・火気厳禁 ・突起物禁止 ・薬品禁止 ・強い摩擦禁止
※ゴムバンド取扱い上のご注意 ・色写りに注意 ・跳ね返りに注意 ・最大張力に注意 ・ひび、キズに注意 ・高温場所に注意
※シートの定期点検
※シートとハトメの分別破棄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52520799
2021-04-28
用途:
荷台シート
有限会社ヤマゲン水産 様 (農・林・水産業)

建築関連の業務に携わることがある方なら分かると思いますが、俗に言う防炎シートへ塗装してあるもので、実際に使用した耐久性は、3ヶ月程で走行風などにより、シワなどから亀裂が入り、雨が漏れる状況です。

化粧として使用される分には、迷彩柄ということもあり、破れは気になりませんが、雨漏りが困る方にはお勧めしません。

2人が参考にしています
対象商品:
52520817
2020-12-20
用途:
仕事用軽トラックに
建設業・工事業

生地も丈夫で長持ちしそう 柄もシルバーの軽トラックにバッチリです

対象商品:
52520817
2020-07-23
用途:
軽トラの荷台保護、ドレスアップ

商品を開封し広げてみたところ、折り畳まれたカドの迷彩柄にハゲ落ちを発見し、テンションが下がりました。どうせ使ううちに擦れ傷はつくと思い直し使っています。
 装着した軽トラは派出た感じとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする