※使用例
南榮工業
南榮工業の トラック輸送・運送用品
南榮工業の トラックシート
南榮工業の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
ハローキティ軽トラックシート
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52520826
品番
KTS-10 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
かわいいハローキティ柄。しなやかで使いやすい。
色
ブラック
幅(m)
1.79
長さ(m)
2.12
適合車
軽トラック
用途
軽トラック荷台カバー
付属品
ゴムバンド14本
仕様
【コピーライトとアプルーバルNO.】(C)1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S603734
材質(シート)
ターポリン
注意
※トラックシート取り扱い上のご注意 ・付加荷重禁止 ・火気厳禁 ・突起物禁止 ・薬品禁止 ・強い摩擦禁止
※ゴムバンド取扱い上のご注意 ・色写りに注意 ・跳ね返りに注意 ・最大張力に注意 ・ひび、キズに注意 ・高温場所に注意
※シートの定期点検
※シートとハトメの分別破棄