※使用例

ハローキティ軽トラックシート

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52520853 品番 KTS-10 P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

かわいいハローキティ柄。しなやかで使いやすい。

ピンク 幅(m)1.79 長さ(m)2.12 適合車軽トラック 用途軽トラック荷台カバー 付属品ゴムバンド14本 仕様【コピーライトとアプルーバルNO.】(C)1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S603734 材質(シート)ターポリン
注意
※トラックシート取り扱い上のご注意 ・付加荷重禁止 ・火気厳禁 ・突起物禁止 ・薬品禁止 ・強い摩擦禁止
※ゴムバンド取扱い上のご注意 ・色写りに注意 ・跳ね返りに注意 ・最大張力に注意 ・ひび、キズに注意 ・高温場所に注意
※シートの定期点検
※シートとハトメの分別破棄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52520835
2021-04-05
用途:
農作業
農・林・水産業

厚めの生地で丈夫そうです。
注文から日にち経ってからの発送でしたが満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする