折りたたみ式2Way台車

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52520878 品番SXWTD-FT585
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です

付属品保証書、取扱説明書 質量(kg)約7.6 耐荷重(kg)ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137 荷台寸法(mm)388×280 荷台寸法(幅)(mm)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドトラック時:440×400× 1100〜1350/プラットフォームトラック時:440×640×680〜900 収納時寸法(mm)365×640×120 荷台寸法(奥行)(mm)388
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52520878
2021-05-24
用途:
電気工事時、材料の移動
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目も良くて使い勝手もすばらしい。
いままで2台の台車を積んでいましたが一台で良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
52520878
2021-05-13
用途:
作業時の道具、材料 ゴミの運搬など
建設業・工事業

製品特性上仕方ないと思われますがハンドルの剛性をもう少し上げられれば不満の無い製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする