ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個目量(mm)0.005測定範囲(mm)5注文コード52535342品番56
参考基準価格(税別)¥22,040販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

目量0.001・0.005mmで最も一般的なダイヤルゲージです。
外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
全機種リミットシールが標準付属されています。

目量(mm)0.005測定範囲(mm)5仕様ショックプルーフストローク(mm)5タイプ-寸法H(mm)6.5寸法A(mm)62寸法F(mm)19.5寸法D(Φmm)57測定力(N)1.5以下寸法E(mm)17寸法B(mm)44.5寸法C(mm)17目盛仕様0-25-50寸法G(mm)4.5寸法K(mm)-戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)12指示誤差[2回転](μm)12測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)寸法I(Φmm)52繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする