目量(mm)0.01測定範囲(mm)10仕様スピンドルリフティング用レリーズ付(RE-1付)、裏ぶたフラット、ショックプルーフストローク(mm)-タイプ-寸法H(mm)6.5寸法A(mm)65寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53測定力(N)1.4以下寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)18.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)4寸法K(mm)-戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15指示誤差[2回転](μm)15測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5校正証明書-