Peacock(尾崎製作所)
ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52535498
品番
15Z-SWF
参考基準価格(税別)
¥16,610
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
目量・測定範囲・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
目量0.01mm・0.001mmタイプの指針1回転未満ダイヤルゲージです。
指針の回転を1回転未満にして、読み違いを防止しました。
比較測定専用ダイヤルとして豊富な機種より選択してください。
目量(mm)
0.001
測定範囲(mm)
0.16
仕様
-
ストローク(mm)
3
タイプ
防油型
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
62.5
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
53
測定力(N)
1.5以下
寸法E(mm)
14.5
寸法B(mm)
41.5
寸法C(mm)
18.5
目盛仕様
80-0-80
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
36
戻り誤差(μm)
2
指示誤差[1/2回転](μm)
-
指示誤差[1回転](μm)
-
指示誤差[全測定範囲](μm)
5
指示誤差[2回転](μm)
-
測定子
超硬球付測定子(XB-2A)
寸法J(Φmm)
-
寸法I(Φmm)
49
繰返し精密度(μm)
0.5
指示誤差[1/10回転](μm)
2
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。