河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
三相コンセント盤 PEKC・PNKC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
深さ(mm)
140
仕様
ELB3P30A+一般コンセント3P20A E付×1
注文コード
52555624
品番
PEKC201SIN
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
深さ・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
300
横(mm)
200
深さ(mm)
140
仕様
ELB3P30A+一般コンセント3P20A E付×1
質量(kg)
10
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
使用場所
屋内用、露出形