河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
三相コンセント盤 PEKC・PNKC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
深さ(mm)
140
仕様
ELB3P30A+引掛コンセント3P30A E付×1
注文コード
52555633
品番
PEKC301SHN
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
深さ・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
300
横(mm)
200
深さ(mm)
140
仕様
ELB3P30A+引掛コンセント3P30A E付×1
質量(kg)
10
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
使用場所
屋内用、露出形