カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52555643 品番 -
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。

ブルー 収納時寸法(mm)388×61×635 用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)400 質量(kg)3.06 車輪径(Φmm)127 高さ(mm)1000 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)400 耐荷重(kg)60 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)388×280 特性軽量
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。
※カートが傾いている場所ではハンドルが倒れケガをする恐れがあるので、荷物を載せないで下さい。平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せて下さい。※コンテナを取付した状態で荷物が積載されていないとコンテナが浮くことがありますのでご注意ください。
※ハンドルスライド部分に指や手を絶対に入れないで下さい。カートを持ち運びの際は十分注意して下さい。ハンドルが伸びてプレート部分が下がってケガをする恐れがあります。
※本来の用途以外での使用もしないで下さい。
※リベット止め仕様の為キャスターの交換はできません。
※コンテナは付属ではありません。ご注意ください。
※製品改良にともない予告なく仕様・外観などを変更させていただく場合があります。

商品説明動画

カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ.
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
展示会場への搬入出
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

折りたたみ式台車や専用コンテナでは載せる荷物が重すぎる場合、このカートタイプを使っています。コンテナに収まらない長物の板などはこのカートタイプにコンテナを固定して付属のゴムベルトでハンドルに固定します。折りたたみ式台車よりハンドル部分の構造がしっかりしているので良いです。2輪ですから走行性がよく大きめのゴムのタイヤには静音性がある様です。運搬時、収納時は両側の車輪が内側に倒れ、受け部分も上に折りたたまれるので車両のちょっとした隙間があればストレス無く持ち出せます。ちなみに折りたたみ式コンテナに合わせレッドを使っていますが明るい赤なので目立ちますね。

2025-09-04
用途:
荷物の移動

他メーカーの同等品を使用していましたが、予備で購入しました。他メーカーの製品と比べても遜色なく、価格も安く使い勝手も今現在使用している物と変わりないので長期間使用はしていないのですが、特に問題はないと思います。

2025-11-05
用途:
荷物の運搬

ゴミ、米袋、タイヤ等、重いものの移動、運搬に使用しています。あまり高くない縁石も乗り越えられるので便利です。
コード1本が付属していますが、これだけでは不安定なので別途ゴムコードを購入しました。
最初からもう一本付いているとありがたいです。

対象商品:
52555625
2025-07-29
用途:
宅配
医療・福祉・介護関連業

軽くて、丈夫で、折りたたみ式なので、持ち運びに便利です。

2024-10-15
用途:
荷物の運搬
有限会社井戸囲 様

イベントの買い出し商品の運搬用に購入.
車載時台車にくらべて収納しやすい.

対象商品:
52555634
2024-02-04
用途:
工具運搬
製造業

値段の割に作りは良い。畳むと薄くなるのも助かる。
が、推奨の兼用コンテナの据わりが悪い。コンテナ底部に凸が設けられているが、カート側がこれに合うようになっていないのは残念。

2人が参考にしています
対象商品:
52555634
2023-05-31
用途:
重い荷物の運搬
つしま歯科医院 様 (サービス業)

取り扱いがしやすくスロープでの重い荷物の運搬が軽々と出来た。狭い所を通るのにちょうどいい大きさで小回りが良くできて助かっています。かなりしっかりした構造で安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
52555625
2023-05-25
用途:
小型ロボットの搬送
TsukArm Robotics株式会社 様 (その他業種)

とにかく耐久力があり便利。折り畳み式で非常に使い勝手が良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする