馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
K型屋外用掲示板(壁付タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52555878
品番
K0912-733
参考基準価格(税別)
¥226,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。
色
エバーグリーン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1260×140×1035
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
色番
733
用途
屋外用、壁付
付属品
ピン6個
仕様
【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼(エバーグリーン)、【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚
材質(本体)
アルミ製
錠前
プッシュ錠
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません