K0912-741 K型屋外用掲示板(壁付タイプ) 馬印 52555887 K0912-741 K型屋外用掲示板(壁付タイプ) 馬印 52555887 K0912-741 K型屋外用掲示板(壁付タイプ) 馬印 52555887

K型屋外用掲示板(壁付タイプ)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52555887 品番 K0912-741
参考基準価格(税別)¥226,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。

ブルー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×140×1035 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900 色番741 用途屋外用、壁付 付属品ピン6個 仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼(ブルー)、【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚 材質(本体)アルミ製 錠前プッシュ錠
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする