河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
主開閉器盤 SEK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
2
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
500
注文コード
52556333
品番
SEK302SNK
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
450
深さ(mm)
140
質量(kg)
18
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
端子
3P60A
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
2
スイッチ形番
ZS 53-30-30
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
ELB3P30A(30mA)