河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
主開閉器盤 SKN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52556543
品番
SKN102N
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
縦(mm)
800
横(mm)
500
深さ(mm)
140
質量(kg)
21
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
分岐回路数
2
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
端子
3P200A
使用場所
屋内用、露出形
スイッチ形番
NB 103-100
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P100A