PK312-741 ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W3600×H915 馬印 52556578 PK312-741 ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W3600×H915 馬印 52556578 PK312-741 ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W3600×H915 馬印 52556578 PK312-741 ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W3600×H915 馬印 52556578

ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W3600×H915

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52556578 品番 PK312-741
参考基準価格(税別)¥104,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。

ブルー 用途壁付 付属品ピン6個、L金具、ビス 仕様【ボード面表面】ベルエース、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼(#741ブルー) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×915 材質(枠)アルミ製 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)3560×875 色番741
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
W2700以上はL金具での取付となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,400 / 税込 ¥13,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする