※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSK308N-712 スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 二ッ折黒板 馬印 52557454 VSK308N-712 スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 二ッ折黒板 馬印 52557454 VSK308N-712 スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 二ッ折黒板 馬印 52557454

スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 二ッ折黒板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52557454 品番 VSK308N-712
参考基準価格(税別)¥168,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

折りたたんで使用・開いて使用できる、片面:黒板(スチールグリーン)、片面:掲示板の二ツ折り(二つ折り)黒板・掲示板です。

アイボリー 用途脚付 付属品ピン6個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)、ラーフル1個 仕様【ボード面表面】スチールグリーン、ベルエース、【ボード面】スチールグリーン黒板:掲示板#712アイボリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2462×610×1805(折りたたんだ場合:W1291) 材質(枠)アルミ製 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2400×900 色番712
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする