※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 二ッ折黒板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52557463
品番
VSK308N-733
参考基準価格(税別)
¥168,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
折りたたんで使用・開いて使用できる、片面:黒板(スチールグリーン)、片面:掲示板の二ツ折り(二つ折り)黒板・掲示板です。
色
エバーグリーン
用途
脚付
付属品
ピン6個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)、ラーフル1個
仕様
【ボード面表面】スチールグリーン、ベルエース、【ボード面】スチールグリーン黒板:掲示板#733エバーグリーン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2462×610×1805(折りたたんだ場合:W1291)
材質(枠)
アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×900
色番
733
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません