ARKU406-732 連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×1200 馬印 52558407 ARKU406-732 連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×1200 馬印 52558407 ARKU406-732 連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×1200 馬印 52558407

連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×1200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サンド 注文コード52558407 品番ARKU406-732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

薄型タイプ(18mm厚)の両面ワンウェイ掲示板

サンド 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)1200 付属品なし 仕様【ボード面】表示面(両面):掲示板、ベルエース#732サンド 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×860 色番732
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミポール22と併せて自立いたします。アルミポールは別途ご購入お願い致します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする