馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
三ツ折衝立 180°開き掲示板
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52558556
品番
VKK609-CG
参考基準価格(税別)
¥199,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
折りたたんで収納に便利な180度可能な両面ワンウェイ掲示板のつい立(パーテーション・間仕切り)です。
色
クールグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×555×1775
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×620×1775
色番
711
付属品
なし
仕様
【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼#711クールグレー
セット内容
ボード板、枠、キャスターセット
可動範囲
180°
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません