馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
カラフル案内板(赤)両面スチールカラーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
280×880
注文コード
52558793
品番
YAE300RGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
有効板面寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面スチールカラーボード。豊富なカラーバリエーション。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
280×880
付属品
イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)、マグネット2個
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ピンク)、スチールカラーボード(ピンク)
材質
スチール
色
赤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×460×1250
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません