馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
カラフル案内板(赤)両面スチールカラーボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52558809
品番
YAE450RGN
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
両面スチールカラーボード。豊富なカラーバリエーション。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
430×880
付属品
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ピンク)、スチールカラーボード(ピンク)
材質
スチール
色
赤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×460×1350
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません