馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ケース型 カラーボード ピンク ヨコ型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52558854
品番
KRP34N
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
アクリルカバー付きのマグネット専用掲示板。表面のアクリルカバー(2mm厚)は枠内をヨコにスライドでき掲示物を保護できます。
色
ピンク
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)、マグネット2個、吊金具、ビス
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ピンク)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1160×860
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません