馬印
馬印の 看板・POP・掲示用品
馬印の パネル/ボード/イーゼル
馬印の 黒板/ボード
壁掛 スチールブラックボード スモールサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52558888
品番
MEB23
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ハイセンス:シルバーアルミフレーム仕様で、オシャレでスタイリッシュな壁掛タイプのブラックボード。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
882×582
付属品
ポップゲルチョーク(白1本)、吊具、ビス
仕様
ボード面:スチール製ブラックボード、粉受:なし
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×610
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※粉受なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません