MEB36 壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ 馬印 52558906 MEB36 壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ 馬印 52558906 MEB36 壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ 馬印 52558906

壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52558906 品番 MEB36
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハイセンス:シルバーアルミフレーム仕様で、オシャレでスタイリッシュな壁掛タイプのブラックボード。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870 付属品ポップゲルチョーク(白1本)、吊具、ビス 仕様ボード面:スチール製ブラックボード、粉受付 材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)1810×910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※粉受付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52558897
2023-06-05
用途:
サロン店舗の壁掛け
医療・福祉・介護関連業

高級感があり、頑丈なので非常に満足しています。

壁掛けの支えの部分も頑丈なので問題ないかと思いますが、もう一つあったら安心かなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする