曜日別特売
UDM60TV UDメニューボード テーブル付 馬印 52558958

UDM60TV UDメニューボード テーブル付 馬印 52558958
UDM60TV UDメニューボード テーブル付 馬印 52558958

UDメニューボード テーブル付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台付属品イレーザー(小)、ボードマーカー(黒)1本注文コード52558958品番UDM60TV
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

使い方いろいろウェルカムボード。タイムリーな情報をさまざまな使い方で表示・掲示できます!
テーブル付でサンプルの展示や献立の表示をすることが可能です。テーブルは収納可能なため、折りたたんで案内板としても使用可能です。(ディスプレイ耐荷重:3kg以下)

内寸(幅W×高さH)(mm)上部ボード:564×407、下部ボード:530×340、テーブル面:526×336付属品イレーザー(小)、ボードマーカー(黒)1本仕様【ボード面】上部ボード:スチールホワイトボード材質枠:アルミ、ベース:スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×480×1300アズワン品番64-8757-05
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする