馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ルーシーボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52559055
品番
FP01N
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ご家族との楽しいコミュニケーションに最適なコミュニケーションボード。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
203×278
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×300
用途
いろいろなシーンでご使用頂けます。
付属品
マーカー1本(黒1本)吊具・洋折れ釘
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ピンク)
材質
スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません