馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
六角ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
ボード面:スチールカラーボード(イエロー)
注文コード
52559168
品番
FY61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークな六角形のコミュニケーションボード
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×300
付属品
マーカー1本(黒1本)吊具・洋折れ釘
色
イエロー
用途
いろいろなシーンでご使用頂けます。
仕様
ボード面:スチールカラーボード(イエロー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません