画像準備中

ノーヒューズブレーカ NLH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード52559352 品番NLH2P2E20ML
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電流・極数・素子数など12種類から選べます 他の種類を見る

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ

定格電圧(V)AC100/200-240 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.2 外形寸法(mm)25×95×60 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)/2.5(AC240V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする