河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NLH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
52559386
品番
NLH2P1E20ML
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
8
極数・素子数
2P1E
質量(kg)
0.18
外形寸法(mm)
25×95×60
接続方式
(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
主な用途
ハーフサイズ/分岐回路用
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
50