曜日別特売
BFT-IN-S 筆タッチ 専用朱インキ 馬印 52559466

筆タッチ 専用朱インキ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード52559466品番BFT-IN-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

馬印製ホワイトボード専用書道セット「筆タッチ」オプション品の専用朱インキ:容量100ml。

容量(mL)100ml商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
注意
※インキが乾いてから消去してください。インキの渇きの目安は20~31秒です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52559466
2021-01-30
用途: 書道塾で利用。
その他業種

書道塾で平仮名の本の漢字を教える時に使っています。黒と同時に使います。漢字の上に仮名を書きます。よく分かると好評です。ボードの黒を消したカスが朱液に入ると黒が勝るのが改良されると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする