河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NL-E
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
50
注文コード
52559483
品番
NL63E-50AL
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
50
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
60