河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
自動点滅分電盤 TSE-RN・TSM-RN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
仕様
主幹:MCB3P+分岐:MCB2P×4+MC20A+24HTM
注文コード
52560208
品番
TSM141RN
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
160
仕様
主幹:MCB3P+分岐:MCB2P×4+MC20A+24HTM
材質
屋内鉄板製
質量(kg)
28
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
MCB3P100A